| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040056330 Herst.-Nr.: KWVE30 BHG3V1 EAN/GTIN: 4054362996521 |
| |
|
| | |
| INA KWVE30 BHG3V1 Führungswagen 1,039 kg hoch Standard 30er Reihe Gewicht 109 kg EAN 4054362996521 Bauform Blockwagen Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar Temperaturbereich -10 bis +80 °C Toleranzklasse INA G3 Material Stahl, Kunststoff Vorspannung leichte Vorspannung Ausführung hohe Ausführung Baureihe 30er Reihe
Führungswagen KWVE30 BHG3V1 1,039kg hoch Stand.30er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: hohe Ausführung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KWVE30 BHG3V1 | Werksnummer: | 10099738 | Länge netto mm: | 2,00 | Breite netto mm: | 1,50 | Höhe netto mm: | 0,80 | Gewicht netto Kg: | 1,090000 | Gewicht brutto Kg: | 1,090000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 79,34* | € 94,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 80,04* | € 94,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 83,08* | € 98,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,54* | € 100,25* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 90,9881* | € 106,5981* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|