| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040056311 Herst.-Nr.: NJ224 EM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK NJ224 EM NJ224 EM Zylinderrollenlager Innen 120 mm Außen 215 mm Breite 40 mm Gewicht 6465 kg Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Käfig Messingkäfig Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Stromisolierung keine Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
zylindrische Bohrung NJ224 EM Zylinderrollenlager 40 mm Außen-Ø 215 mm Innen-Ø 120 mm zylindrische Bohrung Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NJ224 EM | Werksnummer: | 10106953 | Gewicht netto Kg: | 6,465000 | Gewicht brutto Kg: | 6,465000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,60* | € 357,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 313,37* | € 357,74* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,70* | € 414,22* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,49* | € 514,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|