| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040056018 Herst.-Nr.: NJ2226 EM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK NJ2226 EM Zylinderrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 230 mm Breite64 mm Innen 130 mm Außen 230 mm Breite 64 mm Gewicht 11,9 kg Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Messingkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Zylinderrollenlager NJ2226 EM ID 130mm AD 230mm Breite64mm NSK Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NJ2226 EM | Werksnummer: | 10106921 | Länge netto mm: | 0,24 | Breite netto mm: | 0,24 | Höhe netto mm: | 0,14 | Gewicht netto Kg: | 11,900000 | Gewicht brutto Kg: | 11,900000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 480,82* | € 525,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 481,98* | € 525,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 483,92* | € 525,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 563,95* | € 612,39* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 762,31* | € 817,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|