Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LR5307 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LR5307 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
INA LR5307 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
INA LR5307 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055858
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5307 X-2ZTVH
EAN/GTIN:
     4012802804089
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
INA LR5307 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
Innen 35 mm
Außen 90 mm
Breite 34,9 mm
Gewicht 0,97 kg
EAN 4012802804089
Käfig Polyamidkäfig
Exzenterring ohne Exzenterring
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen zweireihiges Lager
Außenring zylindrische Mantelfläche
Dichtung beidseitige Abdeckung

Laufrolle LR5307 X-2ZTVH ID 35mm AD 90mm Breite34,9mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LR5307 X-2ZTVH
Werksnummer:
10099699
Länge netto mm:
0,90
Breite netto mm:
0,90
Höhe netto mm:
0,34
Gewicht netto Kg:
0,970000
Gewicht brutto Kg:
0,970000
Ursprungsland:
CE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
€ 4,95*
ab € 62,51*
€ 80,71*
5 Tage
73
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 117,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 107,98*
€ 134,82*
Lager 1955
73
Frei Haus
ab € 5.612,15*
€ 5.709,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.709,06*
€ 6.793,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.669,28*
€ 6.746,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.628,16*
€ 6.697,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.617,48*
€ 6.684,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.612,15*
€ 6.678,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.