Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LR5306 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 80 mm Breite30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LR5306 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 80 mm Breite30,2 mm
INA LR5306 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 80 mm Breite30,2 mm
INA LR5306 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 80 mm Breite30,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055839
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5306 X-2ZTVH
EAN/GTIN:
     4012802804140
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
ina laufrolle außendurchmesser 80 m...
INA LR5306 X-2ZTVH Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 80 mm Breite30,2 mm
Innen 30 mm
Außen 80 mm
Breite 30,2 mm
Gewicht 0,67 kg
EAN 4012802804140
Käfig Polyamidkäfig
Exzenterring ohne Exzenterring
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen zweireihiges Lager
Außenring zylindrische Mantelfläche
Dichtung beidseitige Abdeckung

Laufrolle LR5306 X-2ZTVH ID 30mm AD 80mm Breite30,2mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LR5306 X-2ZTVH
Werksnummer:
10099696
Länge netto mm:
0,92
Breite netto mm:
0,88
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,670000
Gewicht brutto Kg:
0,670000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 53,81*
€ 71,32*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,89*
€ 89,35*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 75,91*
€ 102,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 92,24*
€ 116,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.