Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KWVE35 WLG3V1 Führungswagen 4,11 kg Standard lang 35er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KWVE35 WLG3V1 Führungswagen 4,11 kg Standard lang 35er Reihe
INA KWVE35 WLG3V1 Führungswagen 4,11 kg Standard lang 35er Reihe
INA KWVE35 WLG3V1 Führungswagen 4,11 kg Standard lang 35er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055651
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KWVE35 WLG3V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
ina führungsschlitten
führungsschlitten
INA KWVE35 WLG3V1 Führungswagen 4,11 kg Standard lang 35er Reihe
Gewicht 4,2 kg
EAN 4054366357380
Baureihe 35er Reihe
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Toleranzklasse INA G3
Bauform Flanschwagen
Vorspannung leichte Vorspannung
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Material Stahl, Kunststoff
Ausführung breite, lange Ausführung

Führungswagen KWVE35 WLG3V1 4,11kg Stand.lang 35er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: breite, lange Ausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KWVE35 WLG3V1
Werksnummer:
10107734
Länge netto mm:
2,70
Breite netto mm:
1,80
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
4,110000
Gewicht brutto Kg:
4,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen größe 35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12.110,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.112,19*
€ 14.413,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.111,52*
€ 14.412,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.110,85*
€ 14.411,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.