Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 32317 Kegelrollenlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite63,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 32317 Kegelrollenlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite63,5 mm
NKE 32317 Kegelrollenlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite63,5 mm
NKE 32317 Kegelrollenlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite63,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055229
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     32317
EAN/GTIN:
     9008745139253
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE 32317 Kegelrollenlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite63,5 mm
Innen 85 mm
Außen 180 mm
Breite 63,5 mm
Gewicht 786 kg
EAN 9008745139253
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32317 ID 85mm AD 180mm Breite63,5mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32317
Werksnummer:
10080100
Länge netto mm:
2,00
Breite netto mm:
1,96
Höhe netto mm:
0,66
Gewicht netto Kg:
7,860000
Gewicht brutto Kg:
7,860000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 119,92*
€ 139,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 139,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 123,12*
€ 142,35*
6 Tage
25
€ 10,00*
ab € 141,44*
€ 162,04*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,20*
€ 179,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.