| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040055224 Herst.-Nr.: 32309 EAN/GTIN: 9008745139093 |
| |
|
| | |
| NKE 32309 NKE Kegelrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite38,25 mm Innen 45 mm Außen 100 mm Breite 3825 mm Gewicht 1,5 kg EAN 9008745139093 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 32309 NKE ID 45mm AD 100mm Breite38,25mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 32309 | Werksnummer: | 10080096 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,56* | € 20,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,43* | € 22,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 16,96* | € 24,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,57* | € 32,81* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.303,90* | € 1.366,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|