Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 32026 X Kegelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 32026 X Kegelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite45 mm
NKE 32026 X Kegelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite45 mm
NKE 32026 X Kegelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055199
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     32026 X
EAN/GTIN:
     9008745136450
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE 32026 X Kegelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite45 mm
Innen 130 mm
Außen 200 mm
Breite 45 mm
Gewicht 505 kg
EAN 9008745136450
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32026 X ID 130mm AD 200mm Breite45mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32026 X
Werksnummer:
10080086
Länge netto mm:
2,40
Breite netto mm:
2,40
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
5,050000
Gewicht brutto Kg:
5,050000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 103,84*
€ 117,37*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 103,59*
€ 117,49*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 122,80*
6 Tage
106
€ 10,00*
ab € 121,98*
€ 136,94*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 127,76*
€ 152,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.