| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040055060 Herst.-Nr.: 32012 X EAN/GTIN: 9008745136160 |
| |
|
| | |
| NKE 32012 X Kegelrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite23 mm Innen 60 mm Außen 95 mm Breite 23 mm Gewicht 0,58 kg EAN 9008745136160 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 32012 X ID 60mm AD 95mm Breite23mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 32012 X | Werksnummer: | 10076261 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 0,580000 | Gewicht brutto Kg: | 0,580000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,14* | € 21,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,13* | € 21,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,09* | € 22,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 17,77* | € 24,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,74* | € 27,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|