Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 32013 X Kegelrollenlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 100 mm Breite23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 32013 X Kegelrollenlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 100 mm Breite23 mm
NKE 32013 X Kegelrollenlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 100 mm Breite23 mm
NKE 32013 X Kegelrollenlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 100 mm Breite23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055048
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     32013 X
EAN/GTIN:
     9008745136184
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE 32013 X Kegelrollenlager Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 100 mm Breite23 mm
Innen 65 mm
Außen 100 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,58 kg
EAN 9008745136184
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32013 X ID 65mm AD 100mm Breite23mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32013 X
Werksnummer:
10076256
Länge netto mm:
1,10
Breite netto mm:
1,10
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
218
1
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 25,09*
2 Tage
218
1
€ 7,90*
ab € 18,76*
€ 25,09*
6 Tage
1838
1
€ 10,00*
ab € 20,83*
€ 27,17*
4 Tage
218
1
€ 4,30*
ab € 21,82*
€ 30,09*
Lager 1955
218
1
Frei Haus
ab € 1.594,35*
€ 1.664,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,06*
€ 1.980,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.648,53*
€ 1.961,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,73*
€ 1.926,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,13*
€ 1.911,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.594,35*
€ 1.897,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.