Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SA40 ES2RS Gelenkkopf 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF SA40 ES2RS Gelenkkopf 40 mm
SKF SA40 ES2RS Gelenkkopf 40 mm
SKF SA40 ES2RS Gelenkkopf 40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055032
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA40 ES2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
SKF SA40 ES2RS Gelenkkopf 40 mm
Innen 40 mm
Außen 94 mm
Breite 28 mm
Gewicht 1,9 kg
EAN 7316577002709
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf SA40 ES2RS 40mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SA40 ES2RS
Werksnummer:
10083386
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,20
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
1,900000
Gewicht brutto Kg:
1,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.