Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gelenkkopf SI35 TXE-2LS Innen-Ø 35 mm 25 mm Außen-Ø 84 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Gelenkkopf SI35 TXE-2LS Innen-Ø 35 mm 25 mm Außen-Ø 84 mm
SKF Gelenkkopf SI35 TXE-2LS Innen-Ø 35 mm 25 mm Außen-Ø 84 mm
SKF Gelenkkopf SI35 TXE-2LS Innen-Ø 35 mm 25 mm Außen-Ø 84 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054828
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SI35 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
SKF SI35 TXE-2LS Gelenkkopf
Innen 35 mm
Außen 84 mm
Breite 25 mm
Gewicht 1,4 kg
EAN 7316572057087
Dichtung beidseitig schleifende Dreilippen-Dichtung
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Ausführung Stahl/PTFE-Gewebe
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

SKF SI35 TXE-2LS Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 84 mm Innen-Ø 35 mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SI35 TXE-2LS
Werksnummer:
10088893
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.