Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AHX2319 Abziehhülse Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 105 mm Breite 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG AHX2319 Abziehhülse Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 105 mm Breite 85 mm
FAG AHX2319 Abziehhülse Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 105 mm Breite 85 mm
FAG AHX2319 Abziehhülse Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 105 mm Breite 85 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054747
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AHX2319
EAN/GTIN:
     4012801208918
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG AHX2319 Abziehhülse Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 105 mm Breite 85 mm
Innen 90 mm
Außen 105 mm
Breite 85 mm
Gewicht 0,9 kg
EAN 4012801208918
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

Abziehhülse AHX2319 ID 90mm AD 105mm B.85mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AHX2319
Werksnummer:
10082857
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 52,15*
€ 64,79*
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,68*
€ 68,34*
€ 3,19*
ab € 59,87*
€ 72,61*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 61,33*
€ 74,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 74,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.