Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AHX2319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AHX2319
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190034390000
EAN/GTIN:
     4012801208918
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AHX2319 Innendurchmesser 90 mm Aussendurchmesser 105 mm Breite 85 mm, AHX2319, 0190034390000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
105.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Dichtung Nachsatz:
M105x2
Laenge L:
85.000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 52,15*
€ 64,79*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,68*
€ 68,34*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 59,87*
€ 72,61*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 61,33*
€ 74,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,71*
€ 74,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.