Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SAL60 TXE-2LS Gelenkkopf 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF SAL60 TXE-2LS Gelenkkopf 60 mm
SKF SAL60 TXE-2LS Gelenkkopf 60 mm
SKF SAL60 TXE-2LS Gelenkkopf 60 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054630
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAL60 TXE-2LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
SKF SAL60 TXE-2LS Gelenkkopf 60 mm
Innen 60 mm
Außen 137 mm
Breite 44 mm
Gewicht 625 kg
EAN 7316572111116
Dichtung beidseitig schleifende Dreilippen-Dichtung
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung Stahl/PTFE-Gewebe
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf SAL60 TXE-2LS 60mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/PTFE-Gewebe · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SAL60 TXE-2LS
Werksnummer:
10088840
Länge netto mm:
0,31
Breite netto mm:
0,15
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
6,250000
Gewicht brutto Kg:
6,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25.073,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.237,63*
€ 30.032,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.107,00*
€ 29.877,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.073,79*
€ 29.837,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.