| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054594 Herst.-Nr.: 306808 -2RSR EAN/GTIN: 9008745134593 |
| |
|
| | |
| NKE 306808 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 100 mm Breite36,5 mm Innen 40 mm Außen 100 mm Breite 36,5 mm Gewicht 1,2 kg EAN 9008745709869 Außenring ballige Mantelfläche Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Exzenterring ohne Exzenterring Dichtung beidseitig Lippendichtung Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle 306808 -2RSR ID 40mm AD 100mm Breite36,5mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 306808 -2RSR | Werksnummer: | 10070421 | Länge netto mm: | 1,04 | Breite netto mm: | 1,04 | Höhe netto mm: | 0,44 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,19* | € 60,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,44* | € 60,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,73* | € 64,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 54,02* | € 70,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,88* | € 83,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|