Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 306807 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 306807 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
NKE 306807 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
NKE 306807 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054588
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     306807 -2RSR
EAN/GTIN:
     9008745134579
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE 306807 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm
Innen 35 mm
Außen 90 mm
Breite 34,9 mm
Gewicht 0,97 kg
EAN 9008745702211
Außenring ballige Mantelfläche
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle 306807 -2RSR ID 35mm AD 90mm Breite34,9mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
306807 -2RSR
Werksnummer:
10070419
Länge netto mm:
0,94
Breite netto mm:
0,92
Höhe netto mm:
0,34
Gewicht netto Kg:
0,970000
Gewicht brutto Kg:
0,970000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 59,76*
€ 77,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 62,02*
€ 80,41*
7 Tage
4
€ 5,59*
ab € 66,40*
€ 86,77*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 3.715,29*
€ 3.889,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.889,75*
€ 4.628,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.835,35*
€ 4.564,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.753,96*
€ 4.467,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.726,24*
€ 4.434,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.715,29*
€ 4.421,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.