| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054582 Herst.-Nr.: 306803 -2RSR EAN/GTIN: 9008745134470 |
| |
|
| | |
| NKE 306803 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 52 mm Breite22,2 mm Innen 17 mm Außen 52 mm Breite 22,2 mm Gewicht 0,21 kg EAN 9008745701764 Außenring ballige Mantelfläche Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Exzenterring ohne Exzenterring Dichtung beidseitig Lippendichtung Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle 306803 -2RSR ID 17mm AD 52mm Breite22,2mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 306803 -2RSR | Werksnummer: | 10070406 | Länge netto mm: | 0,66 | Breite netto mm: | 0,66 | Höhe netto mm: | 0,22 | Gewicht netto Kg: | 0,210000 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,23* | € 35,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,77* | € 36,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,17* | € 37,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 32,30* | € 41,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,41* | € 44,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|