| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054570 Herst.-Nr.: 306708 -2RSR EAN/GTIN: 9008745134425 |
| |
|
| | |
| NKE 306708 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 100 mm Breite36,5 mm Innen 40 mm Außen 100 mm Breite 36,5 mm Gewicht 1,2 kg EAN 9008745702174 Außenring zylindrische Mantelfläche Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Exzenterring ohne Exzenterring Dichtung beidseitig Lippendichtung Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle 306708 -2RSR ID 40mm AD 100mm Breite36,5mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 306708 -2RSR | Werksnummer: | 10070398 | Länge netto mm: | 1,08 | Breite netto mm: | 1,08 | Höhe netto mm: | 0,42 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,50* | € 69,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,87* | € 71,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 59,51* | € 73,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 67,80* | € 81,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,27* | € 86,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|