Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SAKAC6 M Gelenkkopf 6 mm Außen-Ø 21 mm Breite 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF SAKAC6 M Gelenkkopf 6 mm Außen-Ø 21 mm Breite 9 mm
SKF SAKAC6 M Gelenkkopf 6 mm Außen-Ø 21 mm Breite 9 mm
SKF SAKAC6 M Gelenkkopf 6 mm Außen-Ø 21 mm Breite 9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054565
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAKAC6 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge skf
gelenkauge
SKF SAKAC6 M Gelenkkopf 6 mm Außen-Ø 21 mm Breite 9 mm
Innen 6 mm
Außen 21 mm
Breite 9 mm
Gewicht 0,02 kg
EAN 7316577030078
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung keine, offenes Lager
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Bronze

Gelenkkopf SAKAC6 M 6mm AD 21mm B.9mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SAKAC6 M
Werksnummer:
10088810
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.177,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,22*
€ 1.579,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,73*
€ 1.539,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,02*
€ 1.472,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,98*
€ 1.444,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,63*
€ 1.401,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.