| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054564 Herst.-Nr.: 306707 -2RSR EAN/GTIN: 9008745134395 |
| |
|
| | |
| NKE 306707 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Breite34,9 mm Innen 35 mm Außen 90 mm Breite 34,9 mm Gewicht 0,97 kg EAN 9008745702167 Außenring zylindrische Mantelfläche Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Exzenterring ohne Exzenterring Dichtung beidseitig Lippendichtung Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle 306707 -2RSR ID 35mm AD 90mm Breite34,9mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 306707 -2RSR | Werksnummer: | 10070396 | Länge netto mm: | 0,94 | Breite netto mm: | 0,92 | Höhe netto mm: | 0,38 | Gewicht netto Kg: | 0,970000 | Gewicht brutto Kg: | 0,970000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,92* | € 40,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,51* | € 59,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 67,80* | € 85,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 73,26* | € 91,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,39* | € 96,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|