| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054552 Herst.-Nr.: 306705 -2RSR EAN/GTIN: 9008745134357 |
| |
|
| | |
| NKE 306705 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 72 mm Breite25,4 mm Innen 25 mm Außen 72 mm Breite 25,4 mm Gewicht 0,5 kg EAN 9008745702136 Außenring zylindrische Mantelfläche Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Exzenterring ohne Exzenterring Dichtung beidseitig Lippendichtung Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle 306705 -2RSR ID 25mm AD 72mm Breite25,4mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 306705 -2RSR | Werksnummer: | 10070390 | Länge netto mm: | 0,80 | Breite netto mm: | 0,80 | Höhe netto mm: | 0,32 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,33* | € 30,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,58* | € 30,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,73* | € 32,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 37,82* | € 50,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,63* | € 56,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|