Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KGSNS12 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 12 mm Außen-Ø 43 mm Breite 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KGSNS12 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 12 mm Außen-Ø 43 mm Breite 32 mm
INA KGSNS12 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 12 mm Außen-Ø 43 mm Breite 32 mm
INA KGSNS12 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 12 mm Außen-Ø 43 mm Breite 32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054521
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KGSNS12 PPAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KGSNS12 PPAS Linear-Kugellager-Einheit 12 mm Außen-Ø 43 mm Breite 32 mm
Innen 12 mm
Gewicht 0,1 kg
EAN 4054364142070
Baureihe Schwerlast-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung allseitig abgedichtet
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Betriebsspiel einstellbar

Linear-Kugellager-Einheit KGSNS12 PPAS 12mm AD 43mm B.32mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KGSNS12 PPAS
Werksnummer:
10077147
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,30
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager-Einheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,38*
€ 71,27*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 59,30*
€ 71,28*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,53*
€ 72,11*
€ 3,19*
ab € 63,04*
€ 74,74*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 69,99*
€ 82,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.