| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054479 Herst.-Nr.: NJ207 ETVP3C3 EAN/GTIN: 9008745251535 |
| |
|
| | |
| NKE NJ207 ETVP3C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm Innen 35 mm Außen 72 mm Breite 17 mm Gewicht 0,31 kg EAN 9008745251535 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -30 bis +120 °C Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Zylinderrollenlager NJ207 ETVP3C3 ID 35mm AD 72mm Breite17mm NKE Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NJ207 ETVP3C3 | Werksnummer: | 10073245 | Länge netto mm: | 0,78 | Breite netto mm: | 0,78 | Höhe netto mm: | 0,22 | Gewicht netto Kg: | 0,310000 | Gewicht brutto Kg: | 0,310000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,97* | € 24,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,01* | € 25,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 20,98* | € 28,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,99* | € 32,38* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.613,72* | € 1.692,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|