Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KBS50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 75 mm Breite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KBS50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 75 mm Breite 100 mm
INA KBS50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 75 mm Breite 100 mm
INA KBS50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 75 mm Breite 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054098
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KBS50
EAN/GTIN:
     4054364136802
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KBS50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 75 mm Breite 100 mm
Innen 50 mm
Außen 75 mm
Breite 100 mm
Gewicht 0,975 kg
EAN 4054364136802
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Massiv-Reihe
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KBS50 50mm AD 75mm B.100mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KBS50
Werksnummer:
10085339
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
0,70
Höhe netto mm:
0,70
Gewicht netto Kg:
0,975000
Gewicht brutto Kg:
0,975000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 72,31*
€ 84,96*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 72,42*
€ 85,05*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 80,24*
€ 93,91*
€ 3,19*
ab € 83,18*
€ 97,92*
6 Tage
20
€ 10,00*
ab € 84,94*
€ 99,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.