Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 305805 C-2Z Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 305805 C-2Z Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
SKF 305805 C-2Z Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
SKF 305805 C-2Z Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054004
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     305805 C-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen skf
laufrollen
SKF 305805 C-2Z Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
Innen 25 mm
Außen 62 mm
Breite 20,6 mm
Gewicht 0,321 kg
EAN 7316577742735
Käfig Polyamidkäfig
Außenring ballige Mantelfläche
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung beidseitige Abdeckung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Exzenterring ohne Exzenterring

Laufrolle 305805 C-2Z ID 25mm AD 62mm Breite20,6mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
305805 C-2Z
Werksnummer:
10078611
Länge netto mm:
0,66
Breite netto mm:
0,64
Höhe netto mm:
0,28
Gewicht netto Kg:
0,321000
Gewicht brutto Kg:
0,321000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.