Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KBO30 PP Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KBO30 PP Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite 68 mm
INA KBO30 PP Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite 68 mm
INA KBO30 PP Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite 68 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053944
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KBO30 PP
EAN/GTIN:
     4012802450392
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KBO30 PP Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 47 mm Breite 68 mm
Innen 30 mm
Außen 47 mm
Breite 68 mm
Gewicht 0,256 kg
EAN 4012802450392
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung offene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Massiv-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KBO30 PP 30mm AD 47mm B.68mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KBO30 PP
Werksnummer:
10085313
Länge netto mm:
0,65
Breite netto mm:
0,65
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
0,256000
Gewicht brutto Kg:
0,256000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,23*
€ 55,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,46*
€ 60,20*
Lager 1955
41
€ 5,99*
ab € 48,93*
€ 60,97*
1 Tag
41
€ 7,90*
ab € 49,15*
€ 61,04*
€ 3,19*
ab € 52,01*
€ 64,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.