Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KH10 Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KH10 Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
INA KH10 Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
INA KH10 Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053746
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH10
EAN/GTIN:
     4012802049855
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KH10 Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
Innen 10 mm
Außen 17 mm
Breite 26 mm
Gewicht 0,014 kg
EAN 4012802049855
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung keine, offenes Lager
Baureihe KH series
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KH10 10mm AD 17mm B.26mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KH10
Werksnummer:
10085356
Länge netto mm:
0,50
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,31*
€ 597,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,35*
€ 575,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,46*
€ 547,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,02*
€ 537,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,40*
€ 506,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.