Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Kegelrollenlager 30210 J 21,75 mm Innen-Ø 50 mm 0,544 kg Außen-Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK Kegelrollenlager 30210 J 21,75 mm Innen-Ø 50 mm 0,544 kg Außen-Ø 90 mm
NSK Kegelrollenlager 30210 J 21,75 mm Innen-Ø 50 mm 0,544 kg Außen-Ø 90 mm
NSK Kegelrollenlager 30210 J 21,75 mm Innen-Ø 50 mm 0,544 kg Außen-Ø 90 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053662
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     30210 J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nsk
kegelrollenlager
NSK 30210 J Kegelrollenlager
Innen 50 mm
Außen 90 mm
Breite 2175 mm
Gewicht 0,544 kg
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

NSK 30210 J Kegelrollenlager 0,544 kg Außen-Ø 90 mm 21,75 mm Innen-Ø 50 mm NSK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30210 J
Werksnummer:
10090508
Gewicht netto Kg:
0,544000
Gewicht brutto Kg:
0,544000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 22,73*
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 26,13*
4 Tage
477
1
€ 4,30*
ab € 20,26*
€ 29,96*
Lager 1955
1
1
Frei Haus
ab € 1.342,13*
€ 1.405,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,32*
€ 1.672,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,07*
€ 1.656,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,14*
€ 1.624,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,85*
€ 1.612,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.342,13*
€ 1.597,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.