| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053655 Herst.-Nr.: 30208 J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 30208 J Kegelrollenlager Innen 40 mm Außen 80 mm Breite 1975 mm Gewicht 0,42 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
NSK 30208 J Kegelrollenlager 0,438 kg Außen-Ø 80 mm 19,75 mm Innen-Ø 40 mm NSK Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 30208 J | Werksnummer: | 10090503 | Gewicht netto Kg: | 0,420000 | Gewicht brutto Kg: | 0,420000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,26* | € 16,17* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,29* | € 21,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 950,65* | € 1.020,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|