| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053478 Herst.-Nr.: AH314 G EAN/GTIN: 7316577009555 |
| |
|
| | |
| SKF AH314 G Abziehhülse Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 75 mm Breite 43 mm Innen 65 mm Außen 70 mm Breite 43 mm Gewicht 0,24 kg EAN 7316577009555 Wellenart für metrische Wellen Gewindeart geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
Abziehhülse AH314 G ID 65mm AD 75mm B.43mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeart: geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH314 G | Werksnummer: | 10087624 | Gewicht netto Kg: | 0,240000 | Gewicht brutto Kg: | 0,240000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 42,61* | € 54,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,74* | € 54,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,88* | € 61,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 52,20* | € 65,28* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 53,26* | € 66,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|