| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100AH 314 G Herst.-Nr.: AH 314 G EAN/GTIN: 7316577009555 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH 314 G SKF Abziehhuelsen AH 314 G, Herstellerartikelgruppe: Abziehhuelse, Innendurchmesser d: 65,000 mm, Aussendurchmesser D: 75,000 mm, Breite B: 43,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059190, eclass 6. 2: 23100690, eclass 7. 1: 23059202, eclass 10. 1: 23059202, UNSPSC 11. 2: 31171500, AH 314 G, AH 314 G, SKF, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 65.000 mm | Aussendurchmesser D: | 75.000 mm | Breite B: | 43.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 42,46* | € 54,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,61* | € 54,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,88* | € 61,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 51,96* | € 65,47* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 53,40* | € 67,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|