Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Axial-Pendelrollenlager 29414 M Innen-Ø70 mm -30 bis +200 Grad Breite 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK Axial-Pendelrollenlager 29414 M Innen-Ø70 mm -30 bis +200 Grad Breite 48 mm
NSK Axial-Pendelrollenlager 29414 M Innen-Ø70 mm -30 bis +200 Grad Breite 48 mm
NSK Axial-Pendelrollenlager 29414 M Innen-Ø70 mm -30 bis +200 Grad Breite 48 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053451
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29414 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
NSK 29414 M Axial-Pendelrollenlager
Innen 70 mm
Außen 150 mm
Breite 48 mm
Gewicht 369 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Käfig Messingkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Axial-Pendelrollenlager 29414 M B.48mm Innen-Ø70mm -30 b.+200 Grad NSK Weitere technische Eigenschaften Außendurchmesser: 150 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29414 M
Werksnummer:
10082022
Gewicht netto Kg:
3,690000
Gewicht brutto Kg:
3,690000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 503,62*
€ 571,22*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,92*
€ 686,21*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 605,78*
€ 703,71*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 40.203,96*
€ 40.289,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40.289,12*
€ 47.944,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40.252,97*
€ 47.901,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40.215,66*
€ 47.856,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40.203,96*
€ 47.842,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.