Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 22319 K.EAE4 NSK Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 22319 K.EAE4 NSK Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
NSK 22319 K.EAE4 NSK Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
NSK 22319 K.EAE4 NSK Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053410
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     22319 K.EAE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
NSK 22319 K.EAE4 NSK Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
Innen 95 mm
Außen 200 mm
Breite 67 mm
Gewicht 9,8 kg
Lagerluft normale Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Stahlblechkäfig
Ausführung Standardausführung
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22319 K.EAE4 NSK ID 95mm AD 200mm Breite67mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22319 K.EAE4
Werksnummer:
10081793
Gewicht netto Kg:
9,800000
Gewicht brutto Kg:
9,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18.936,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.027,96*
€ 22.643,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.987,99*
€ 22.595,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.946,68*
€ 22.546,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.936,15*
€ 22.534,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.