Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22319 E1C4 Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22319 E1C4 Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
FAG 22319 E1C4 Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
FAG 22319 E1C4 Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053109
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22319 E1C4
EAN/GTIN:
     4026677870766
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG 22319 E1C4 Pendelrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite67 mm
Innen 95 mm
Außen 200 mm
Breite 67 mm
Gewicht 933 kg
EAN 4026677870766
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Stahlblechkäfig
Ausführung Standardausführung
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22319 E1C4 ID 95mm AD 200mm Breite67mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22319 E1C4
Werksnummer:
10080908
Länge netto mm:
2,34
Breite netto mm:
2,34
Höhe netto mm:
0,74
Gewicht netto Kg:
9,330000
Gewicht brutto Kg:
9,330000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
31
€ 5,99*
ab € 215,14*
€ 235,62*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 220,70*
€ 240,72*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,37*
€ 262,14*
5 Tage
31
€ 10,00*
ab € 252,82*
€ 272,40*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,59*
€ 287,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.