| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053105 Herst.-Nr.: NUP303 ETVP3 EAN/GTIN: 9008745335006 |
| |
|
| | |
| NKE NUP303 ETVP3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm Innen 17 mm Außen 47 mm Breite 14 mm Gewicht 0,31 kg EAN 9008745701276 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamidkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bauform Festlager
Zylinderrollenlager NUP303 ETVP3 ID 17mm AD 47mm Breite14mm NKE Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NUP303 ETVP3 | Werksnummer: | 10073443 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,48 | Höhe netto mm: | 0,16 | Gewicht netto Kg: | 0,310000 | Gewicht brutto Kg: | 0,310000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,27* | € 22,22* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,21* | € 22,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,19* | € 23,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 18,95* | € 25,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 20,69* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|