Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 22226 K.EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 230 mm Breite64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 22226 K.EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 230 mm Breite64 mm
NSK 22226 K.EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 230 mm Breite64 mm
NSK 22226 K.EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 230 mm Breite64 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040052910
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     22226 K.EAE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
NSK 22226 K.EAE4 Pendelrollenlager Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 230 mm Breite64 mm
Innen 130 mm
Außen 230 mm
Breite 64 mm
Gewicht 1095 kg
Lagerluft normale Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Ausführung Standardausführung
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22226 K.EAE4 ID 130mm AD 230mm Breite64mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22226 K.EAE4
Werksnummer:
10081680
Länge netto mm:
0,25
Breite netto mm:
0,24
Höhe netto mm:
0,08
Gewicht netto Kg:
10,950000
Gewicht brutto Kg:
10,950000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24.311,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.406,23*
€ 29.043,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.312,85*
€ 28.932,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.311,49*
€ 28.930,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.