| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052882 Herst.-Nr.: NUP204 ETVP3C3 EAN/GTIN: 9008745320743 |
| |
|
| | |
| NKE NUP204 ETVP3C3 NKE Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 Innen 20 mm Außen 47 mm Breite 14 mm Gewicht 0,12 kg EAN 9008745320743 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Käfig Polyamidkäfig Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bauform Festlager
Zylinderrollenlager NUP204 ETVP3C3 NKE ID 20mm AD 47mm Breite14mm NKE Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NUP204 ETVP3C3 | Werksnummer: | 10073392 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,34* | € 20,55* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,38* | € 20,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,26* | € 21,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 16,88* | € 23,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,47* | € 26,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|