| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052693 Herst.-Nr.: NU2206 ETVP3 EAN/GTIN: 9008745295577 |
| |
|
| | |
| NKE NU2206 ETVP3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm Innen 30 mm Außen 62 mm Breite 20 mm Gewicht 0,28 kg EAN 9008745295577 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamidkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Zylinderrollenlager NU2206 ETVP3 ID 30mm AD 62mm Breite20mm NKE Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NU2206 ETVP3 | Werksnummer: | 10073336 | Länge netto mm: | 0,70 | Breite netto mm: | 0,68 | Höhe netto mm: | 0,24 | Gewicht netto Kg: | 0,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,280000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,13* | € 24,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,18* | € 25,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 20,15* | € 27,89* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,92* | € 31,52* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.548,23* | € 1.645,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|