| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052638 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NU204 ETVP3 EAN/GTIN: 9008745289927 |
| |
|
| | |
| NKE NU204 ETVP3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm Innen 20 mm Außen 47 mm Breite 14 mm Gewicht 0,11 kg EAN 9008745289927 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Käfig Polyamidkäfig Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Temperaturbereich -30 bis +120 °C Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
Zylinderrollenlager NU204 ETVP3 ID 20mm AD 47mm Breite14mm NKE Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NU204 ETVP3 | Werksnummer: | 10075961 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,16* | € 15,94* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,17* | € 15,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,76* | € 16,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 13,08* | € 18,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,24* | € 21,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|