| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052422 Herst.-Nr.: 32014 X EAN/GTIN: 9008745136191 |
| |
|
| | |
| NKE 32014 X Kegelrollenlager Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 110 mm Breite25 mm Innen 70 mm Außen 110 mm Breite 25 mm Gewicht 0,91 kg EAN 9008745136191 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 32014 X ID 70mm AD 110mm Breite25mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 32014 X | Werksnummer: | 10056471 | Gewicht netto Kg: | 0,910000 | Gewicht brutto Kg: | 0,910000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,56* | € 30,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,46* | € 30,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 23,91* | € 32,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,97* | € 36,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.825,39* | € 1.910,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|