| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052389 Herst.-Nr.: 30222 EAN/GTIN: 9008745133305 |
| |
|
| | |
| NKE 30222 Kegelrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm Breite41 mm Innen 110 mm Außen 200 mm Breite 41 mm Gewicht 521 kg EAN 9008745725319 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 30222 ID 110mm AD 200mm Breite41mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 30222 | Werksnummer: | 10056465 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 5,210000 | Gewicht brutto Kg: | 5,210000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 77,51* | € 91,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 77,43* | € 91,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 81,10* | € 96,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 91,02* | € 105,58* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,84* | € 135,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|