| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052363 Herst.-Nr.: 32007 X EAN/GTIN: 9008745135996 |
| |
|
| | |
| NKE 32007 X Kegelrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite18 mm Innen 35 mm Außen 62 mm Breite 18 mm Gewicht 0,22 kg EAN 9008745135996 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 32007 X ID 35mm AD 62mm Breite18mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 32007 X | Werksnummer: | 10051763 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,30* | € 10,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,31* | € 10,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 10,22* | € 14,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 10,68* | € 15,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 621,21* | € 676,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|