| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052319 Herst.-Nr.: 30307 EAN/GTIN: 9008745133466 |
| |
|
| | |
| NKE 30307 NKE Kegelrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite22,75 mm Innen 35 mm Außen 80 mm Breite 2275 mm Gewicht 0,54 kg EAN 9008745133466 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 30307 NKE ID 35mm AD 80mm Breite22,75mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 30307 | Werksnummer: | 10051756 | Gewicht netto Kg: | 0,540000 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,68* | € 14,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,65* | € 14,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 10,74* | € 15,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,32* | € 17,45* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 821,23* | € 882,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|