| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052302 Herst.-Nr.: 30304 EAN/GTIN: 9008745133435 |
| |
|
| | |
| NKE 30304 Kegelrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite16,25 mm Innen 20 mm Außen 52 mm Breite 1625 mm Gewicht 0,18 kg EAN 9008745133435 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 30304 ID 20mm AD 52mm Breite16,25mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 30304 | Werksnummer: | 10051754 | Länge netto mm: | 0,60 | Breite netto mm: | 0,60 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,180000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,98* | € 8,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,99* | € 8,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,33* | € 9,10* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,99* | € 10,06* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,36* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|