| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051485 Herst.-Nr.: 306803 -2Z EAN/GTIN: 9008745134487 |
| |
|
| | |
| NKE 306803 -2Z Laufrolle Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 52 mm Breite22,2 mm Innen 17 mm Außen 52 mm Breite 22,2 mm Gewicht 0,21 kg EAN 9008745702204 Kugelreihen zweireihiges Lager Außenring ballige Mantelfläche Dichtung beidseitige Abdeckung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Exzenterring ohne Exzenterring Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle 306803 -2Z ID 17mm AD 52mm Breite22,2mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 306803 -2Z | Werksnummer: | 10062369 | Länge netto mm: | 0,66 | Breite netto mm: | 0,66 | Höhe netto mm: | 0,18 | Gewicht netto Kg: | 0,210000 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,05* | € 31,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,02* | € 31,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,27* | € 34,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 26,74* | € 36,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 28,18* | € 39,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|