| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051177 Herst.-Nr.: 305805 -2Z EAN/GTIN: 9008745134159 |
| |
|
| | |
| NKE 305805 -2Z Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm Innen 25 mm Außen 62 mm Breite 20,6 mm Gewicht 0,34 kg EAN 9008745134159 Außenring ballige Mantelfläche Kugelreihen zweireihiges Lager Dichtung beidseitige Abdeckung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Exzenterring ohne Exzenterring Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle 305805 -2Z ID 25mm AD 62mm Breite20,6mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 305805 -2Z | Werksnummer: | 10062177 | Länge netto mm: | 0,64 | Breite netto mm: | 0,64 | Höhe netto mm: | 0,24 | Gewicht netto Kg: | 0,340000 | Gewicht brutto Kg: | 0,340000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,86* | € 28,76* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,75* | € 29,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,90* | € 31,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 25,33* | € 34,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 25,45* | € 36,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|