| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051170 Herst.-Nr.: 305804 -2Z EAN/GTIN: 9008745134104 |
| |
|
| | |
| NKE 305804 -2Z NKE Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite20,6 mm Innen 20 mm Außen 52 mm Breite 20,6 mm Gewicht 0,23 kg EAN 9008745711947 Außenring ballige Mantelfläche Kugelreihen zweireihiges Lager Dichtung beidseitige Abdeckung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Exzenterring ohne Exzenterring Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle 305804 -2Z NKE ID 20mm AD 52mm Breite20,6mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 305804 -2Z | Werksnummer: | 10062176 | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,31* | € 26,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,29* | € 26,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 21,40* | € 29,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,43* | € 31,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.577,75* | € 1.668,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|