| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050580 Herst.-Nr.: JKOS035 EAN/GTIN: 9008745362217 |
| |
|
| | |
| NKE JKOS035 Kegelrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite20 mm Innen 35 mm Außen 62 mm Breite 20 mm Gewicht 0,24 kg EAN 9008745362217 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Dichtung mit Dichtung Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C Käfig Polyamidkäfig
Kegelrollenlager JKOS035 ID 35mm AD 62mm Breite20mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | JKOS035 | Werksnummer: | 10058414 | Länge netto mm: | 0,70 | Breite netto mm: | 0,68 | Höhe netto mm: | 0,24 | Gewicht netto Kg: | 0,240000 | Gewicht brutto Kg: | 0,240000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,67* | € 45,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,48* | € 45,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 37,59* | € 48,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 41,72* | € 53,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,88* | € 58,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|